Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPV748
Cod. Produttore
A9XPV748
Cod. EAN
3606489443610

Informazioni di prodotto

Pett. tagl. iCV40 AuxNL1AuxNL2AuxNL3 48m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pettine collegamento tagliabile iCV40 3Aux+1P+N (AuxNL1AuxNL2AuxNL3) 48 moduli

isolato

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

18

corrente nominale permanente Iu

80 A

lunghezza

826 mm

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

misura di divisione

9 mm

numero di fasi

3

numero di poli

4

numero di unità di suddivisione

48

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

larghezza in unità di suddivisione

48

colore

Bianco

Serie

Acti9_iC40

Produttore

Pettine collegamento tagliabile iCV40 3Aux+1P+N (AuxNL1AuxNL2AuxNL3) 48 moduli