Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10287
Cod. Produttore
10287
Cod. EAN
3303430102878

Informazioni di prodotto

Pett. di Col. 24 passi 3P UL1077

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pettine di collegamento 24 passi 3P C60 UL 1077

isolato

adatto per numero di apparecchi

4

corrente nominale permanente Iu

63 A

lunghezza

216 mm

misura di divisione

18 mm

numero di fasi

3

numero di poli

3

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

12

max. tensione d’esercizio nominale Ue

480 V

larghezza in unità di suddivisione

12

colore

grigio

Serie

Multi9_I

Produttore

Pettine di collegamento 24 passi 3P C60 UL 1077