Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCHAS70
Cod. Produttore
CHAS70

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Perno per armadio
  • Serie: 70
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Vari sistemi armadi
  • Durabilità: Elevata resistenza
  • Uso: Settore elettrico
  • Funzione: Stabilità e sicurezza
Descrizione del produttore: Il perno per armadio GGCHAS70 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e la funzionalità degli armadi elettrici. Progettato per offrire una robusta stabilità, questo perno è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma è ottimizzata per facilitare un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di armadi, il GGCHAS70 si integra perfettamente in qualsiasi configurazione, garantendo prestazioni eccellenti. Questo prodotto rappresenta una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore, che cercano affidabilità e sicurezza nei loro progetti elettrici.

materiale

Acciaio

Max. angolo di apertura

190 GRADO

cerniera interna

Produttore

PERNO PER ARMADIO SERIE70