Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266125
Cod. Produttore
266125
Cod. EAN
4015082661250

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LS-XP PERNO ROTELLA
  • Materiale: CUST. PLASTICA
  • Forma costruttiva: EN 50047 Forma C
  • Tipo rilevatore: LS(M)-…
  • Assortimento: Perno con rotella
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Utilizzo: Apparecchi base LS(M)
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Perno con rotella in plastica di alta qualità, progettato per garantire un azionamento preciso e affidabile. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo semplice e funzionale tramite pulsante a rotella, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua struttura in plastica lo rende leggero e facile da installare, mantenendo al contempo un'elevata robustezza per un utilizzo costante in ambienti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Perno con rotella, Rilevatore tipo: LS(M)-…, Assortimento: Perno con rotella, Forma costruttiva: EN 50047 Forma C, utilizzabile per: Apparecchi base LS(M)…

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Produttore

Perno rotella custodia plastica per apparecchi base LS(M) automazione industriale