Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE500-50820
Cod. Produttore
500-50820
Cod. EAN
4031026251943

Informazioni di prodotto

  • Materiale: inchiostro indelebile
  • Scrittura su: RiteOn, Helasign, Arrowtag
  • Adatto a: fascette identificazione
  • Asciugatura: rapida
  • Resistenza: raggi UV
  • Confezione: 2 pennarelli
  • Colori disponibili: nero o rosso
  • Serie: T82

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ideali per scrivere su RiteOn, Helasign, Arrowtag, targhette IMP. Scrive anche sulle fascette di identificazione. Inchiostro ad asciugamento rapido. Estremamente resistente ai raggi UV. Confezione con due pennarelli neri o rossi. I pennarelli T82 sono adatto a scrivere su una vasta gamma di materiali.

colore

Nero

Tipologia

Pennarello

lunghezza

12,7 mm

Resistente all'acqua

Produttore

Pennarello indelebile T82S-BK inchiostro rapido resistente UV per targhette e fascette identificative