Prodotti /

Cod. Rexel
WX7502045D
Cod. Produttore
7502045D
Cod. EAN
8025241140461

Informazioni di prodotto

  • Serie: PE 130 T
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale cassetta: Plastica resistente
  • Dimensioni: 130x130x60 mm
  • Certificazioni: CE
  • Uso: Illuminazione ambienti
PE 130 T CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PE 130 T CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.