› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PDF/PT PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBPF101
Cod. Produttore PF101
Cod. EAN 8017963152280

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie PDF.2
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza passo: 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: PDF.2
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PDF/PT Piastrina terminale, colore beige, per PDF.2

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

PDF/PT PIASTRINA TERMINALE