› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PDF.2 MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CBPF100
Cod. Produttore PF100
Cod. EAN 8017963042222

Informazioni principali

  • Serie: PDF – FDP
  • Poli: 6
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Tensione max AC/DC: 630 V
  • Corrente max nominale: 20 A
  • Larghezza passo: 6.5 mm
  • Lunghezza: 57 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PDF.2 Morsetto a spina piatta, 6 poli, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

630 V

lunghezza

57 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

esecuzione collegamento elettrico 2

Collegamento a connettore piatto

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 2,5 mm²

PDF.2 MORSETTO PASSANTE