Prodotti /

Cod. Rexel
WX7302035
Cod. Produttore
7302035
Cod. EAN
8025241134101

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PCT 121210 CASSETTA EURONORD
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 300x200x120 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: EURONORD
PCT 121210 CASSETTA EURONORDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PCT 121210 CASSETTA EURONORDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.