Prodotti /

Cod. Rexel
WX7682060D
Cod. Produttore
7682060D
Cod. EAN
8025241145640

Informazioni di prodotto

  • Serie: EKI QUICK
  • Tensione nominale: 6040 V
  • Corrente nominale: 21 A
  • Tipo: Cassette
  • Uso: Illuminazione
  • Applicazione: Domestico e lavoro
  • Materiale: PCQ
  • Certificazioni: Standard WIMEX
PCQ 6040 21 T CASS. EKI QUICKLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PCQ 6040 21 T CASS. EKI QUICKLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.