›

PCQ 4030 23 G CASS. EKI QUICK

Cod. Rexel WX7681045D
Cod. Produttore 7681045D
Cod. EAN 8025241145534

Informazioni principali

  • Serie: EKI QUICK
  • Tensione nominale: 400V
  • Corrente nominale: 30A
  • Grado protezione: IP23
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 40x30 cm
  • Installazione: Rapida e sicura
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scatola elettrica PCQ 4030 23 G CASS. EKI QUICK è progettata per garantire un'installazione rapida e sicura degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione e durata nel tempo. Ideale per l'uso in vari contesti elettrici, questa cassetta offre una soluzione efficiente e affidabile per il cablaggio e la gestione dei componenti elettrici, facilitando il lavoro degli installatori grazie al sistema Quick.
PCQ 4030 23 G CASS. EKI QUICK