Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Cod. Rexel
CX2985275
Cod. Produttore
2985275
Cod. EAN
4046356099509

Informazioni di prodotto

  • Tipo software: On Premises
  • Licenza: Utente singolo
  • Funzione: Progettazione automazione
  • Parametrizzazione: INTERBUS e PROFINET
  • Programmazione: Norma IEC 61131-3
  • Comunicazione: Norma IEC 61131-5
  • Configurazione rete: Config +
  • Serie: PC WORX BASIC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Software di programmazione; applicazione: Software di engineering per controllori; Tipo di software: On Premises; Licenza per utente singolo; Funzioni base: Progettazione di un sistema di automazione, parametrizzazione delle unità INTERBUS e PROFINET, comando di INTERBUS e PROFINET, programmazione di un impianto di automazione a norma IEC 61131-3, comunicazione a norma IEC 61131-5, Configurazione di rete (funzione Config +), Diagnostica di rete (funzione Diag+)

adatto per funzioni di sicurezza

con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni)

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento)

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura)

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di analisi integrata

funzione di acquisizione dati integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione di manutenzione integrata

Produttore

PC WORX BASIC LIC CONTROLLER