›

PC H 95 G CASSETTA PICCOLO

Cod. Rexel WX7201050
Cod. Produttore 7201050
Cod. EAN 8025241133340

Informazioni principali

  • Dimensioni compatte: PC H 95 G
  • Materiale: Policarbonato resistente
  • Protezione componenti: Alta sicurezza
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Spazi ridotti
  • Design: Funzionale
  • Serie: WX7201050
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in policarbonato di dimensioni compatte, ideale per installazioni elettriche in spazi ridotti. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione sicura per i componenti elettrici all'interno. Il design funzionale consente un facile accesso e una rapida installazione, rendendo questa cassetta un elemento essenziale per impianti elettrici affidabili e ordinati.
PC H 95 G CASSETTA PICCOLO