› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

PC-CT 6 CODIERSTERN

Cod. Rexel CX3210400
Cod. Produttore 3210400
Cod. EAN 4046356909204

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Connessione: Push-in
  • Sezione cavi: 0,14-4 mm²
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Tipo: Morsetto sezionatore
  • Serie: PTTBS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto con sezionatore a coltello, a due piani con profilo obliquo e due sezionatori a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

127,5 mm

profondità

63,1 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

16 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

PC-CT 6 CODIERSTERN