Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351002
Cod. Produttore
7351002
Cod. EAN
8025241159449

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente massima: 16A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 95x35 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Uso: Illuminazione ambienti
  • Certificazioni: CE
PC 95-35 LG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 95-35 LG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.