Prodotti /

Cod. Rexel
WX7401091D
Cod. Produttore
7401091D
Cod. EAN
8025241204347

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 250x150x100 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Serie: PC 7656 25G
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Tipo: Cassetta solid
PC 7656 25G CASSETTA SOLIDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 7656 25G CASSETTA SOLIDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.