›

PC 4/ 8-STF-7,62 BK CONNETTORE C.S.

Cod. Rexel CX1748804
Cod. Produttore 1748804
Cod. EAN 4046356309639

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Distanza pin: 7,62 mm
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Cablaggio industriale
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Elevata
  • Tipo: Connettore elettrico
  • Serie: PC 4/8-STF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico PC 4/8-STF-7,62 di colore nero, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una distanza tra i pin di 7,62 mm, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Questo connettore è adatto per l'uso in sistemi di cablaggio industriale, assicurando facilità di installazione e resistenza nel tempo.
PC 4/ 8-STF-7,62 BK CONNETTORE C.S.