› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

PC 4/ 4-ST-7,62 BD:1-4

Cod. Rexel CX1881396
Cod. Produttore 1881396
Cod. EAN 4017918156640

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 0,5 mm²
  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione dimensionamento: 160 V
  • Numero poli: 9
  • Passo: 2,5 mm
  • Connessione: Push-in a molla
  • Colore: Verde
  • Serie: FK-MC 0,5/..-ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 4 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 9, numero di file: 1, numero poli: 9, numero di connessioni: 9, serie di prodotti: FK-MC 0,5/..-ST, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON FK-MC 0,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

160 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

2,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

2,5 mm

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

Altro

corrente nominale In

4 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,5 mm²

PC 4/ 4-ST-7,62 BD:1-4