›

PC 3828 18G CASSETTA SOLID

Cod. Rexel WX7401055D
Cod. Produttore 7401055D
Cod. EAN 8025241138574

Informazioni principali

  • Modello: PC 3828 18G
  • Tipo: CASSETTA SOLID
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 18A
  • Protezione: IP44
  • Dimensioni: 38x28 cm
  • Certificazioni: CE
  • Serie: WX740

Descrizione del prodotto

PC 3828 18G CASSETTA SOLIDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 3828 18G CASSETTA SOLIDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
PC 3828 18G CASSETTA SOLID