›

PC 3828 13G CASSETTA SOLID

Cod. Rexel WX7401050D
Cod. Produttore 7401050D
Cod. EAN 8025241138550

Informazioni principali

  • Descrizione: PC 3828 13G CASSETTA SOLID
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Illuminazione ambienti

Descrizione del prodotto

PC 3828 13G CASSETTA SOLIDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 3828 13G CASSETTA SOLIDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
PC 3828 13G CASSETTA SOLID