›

PC 36-31-3 CASS. CARDMASTER

Cod. Rexel WX7710209
Cod. Produttore 7710209
Cod. EAN 8025241161343

Informazioni principali

  • Codice: PC 36-31-3
  • Funzione: Cassette Cardmaster
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durata: Elevata resistenza
  • Applicazione: Impiantistica elettrica
  • Efficienza: Prestazioni ottimali
  • Serie: Cardmaster

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PC 36-31-3 CASS. CARDMASTER è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo sicurezza e stabilità. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per esigenze specifiche di cablaggio e connessione, mantenendo elevati standard di efficienza e resistenza nel tempo.
PC 36-31-3 CASS. CARDMASTER