›

PC 233009 CASSETTA EURONORD

Cod. Rexel WX7301060
Cod. Produttore 7301060
Cod. EAN 8025241134026

Informazioni principali

  • Modello: PC 233009
  • Tipo: Cassetta elettrica
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Industriale e civile
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Design: Funzionale e organizzato
  • Protezione: Affidabile per componenti
  • Serie: EURONORD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta elettrica modello PC 233009 progettata per installazioni di materiali elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e sicurezza per l’alloggiamento di componenti elettrici. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura facilità di montaggio e manutenzione. Il design funzionale permette un’organizzazione efficiente dei cavi e dei dispositivi all’interno della cassetta, offrendo una soluzione pratica e affidabile per la gestione degli impianti elettrici.
PC 233009 CASSETTA EURONORD