›

PC 21-18-3 CASS. CARDMASTER

Cod. Rexel WX7710205
Cod. Produttore 7710205
Cod. EAN 8025241161329

Informazioni principali

  • Descrizione: PC 21-18-3 CASS. CARDMASTER
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: Cardmaster
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PC 21-18-3 Cassette Cardmaster è un prodotto elettrico progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, questo componente si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile e funzionale per professionisti del settore.
PC 21-18-3 CASS. CARDMASTER