›

PC 200-175 XHT CASS. MNX

Cod. Rexel WX7352155
Cod. Produttore 7352155
Cod. EAN 8025241135757

Informazioni principali

  • Serie: MNX
  • Tensione: 200-175 V
  • Tipo: Cassette XHT
  • Applicazione: Illuminazione
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Materiale: PC
  • Protezione: Standard
  • Compatibilità: Lampade e proiettori

Descrizione del prodotto

PC 200-175 XHT CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 200-175 XHT CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
PC 200-175 XHT CASS. MNX