Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351155
Cod. Produttore
7351155
Cod. EAN
8025241135412

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione nominale: 200 V
  • Corrente nominale: 175 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e integrata
  • Durata: Elevata resistenza
  • Protezione: Avanzata
  • Uso: Impianti distribuzione
Descrizione del produttore: PC 200-175 XHG CASS. MNX è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e performance in impianti di distribuzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo sicurezza e funzionalità avanzate. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nell'ambito dell'elettricità professionale.