Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351145
Cod. Produttore
7351145
Cod. EAN
8025241135399

Informazioni di prodotto

  • Serie: XHG
  • Tensione nominale: 200 V
  • Corrente massima: 100 A
  • Tipo: Cassette MNX
  • Protezione IP: Non specificata
  • Dimensioni: Standard
  • Certificazioni: Non indicate
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
PC 200-100 XHG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 200-100 XHG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.