Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351125
Cod. Produttore
7351125
Cod. EAN
8025241135368

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione nominale: 200 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo: Cass. HG
  • Applicazione: Illuminazione
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Materiale: PC
  • Marca: WIMEX
PC 200-100 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 200-100 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.