Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351117
Cod. Produttore
7351117
Cod. EAN
8025241159500

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione nominale: 175 V
  • Corrente nominale: 125 A
  • Tipo: Cassette
  • Materiale: PC (Policarbonato)
  • Applicazione: Illuminazione
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Produttore: WIMEX S.R.L.
PC 175-125 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 175-125 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.