› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PC 16/ 3-ST-10,16 PA13BD:RB2

Cod. Rexel CX1785430
Cod. Produttore 1785430
Cod. EAN 4046356569613

Informazioni principali

  • Serie: SUNCLIX
  • Colore: nero
  • Protezione: ad autotenuta
  • Bloccaggio: assente
  • Set: 2 cappucci
  • Applicazione: lato connettore
  • Applicazione: lato giunto
  • Tipo: cappuccio protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio di protezione, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, ad autotenuta, senza bloccaggio, set composto da: 1 cappuccio di protezione per lato connettore e  1 cappuccio di protezione per lato giunto

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

PC 16/ 3-ST-10,16 PA13BD:RB2