›

PC 152008 CASSETTA EURONORD

Cod. Rexel WX7301048
Cod. Produttore 7301048
Cod. EAN 8025241133999

Informazioni principali

  • Modello: PC 152008
  • Tipo: Cassetta elettrica
  • Uso: Industriale e civile
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Accesso: Facile manutenzione
  • Conformità: Standard settore elettrico
  • Serie: EURONORD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta elettrica modello PC 152008 progettata per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza per gli impianti elettrici. Ideale per il montaggio di dispositivi e quadri di distribuzione, assicura facilità di accesso e manutenzione. La cassetta è conforme agli standard di qualità per il settore elettrico, offrendo affidabilità e durata nel tempo.
PC 152008 CASSETTA EURONORD