Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351095
Cod. Produttore
7351095
Cod. EAN
8025241135283

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione: 150 V
  • Potenza: 75 W
  • Tipo: Cassette
  • Applicazione: Illuminazione
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Materiale: PC
  • Prodotto: Proiettori e lampade
PC 150- 75 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 150- 75 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.