Prodotti /

Cod. Rexel
WX7352090
Cod. Produttore
7352090
Cod. EAN
8025241135610

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PC 150- 60 HT CASS. MNX
  • Serie: MNX
  • Tensione: 150 V
  • Potenza: 60 W
  • Tipo: Cassette
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Qualità: Prodotto garantito
PC 150- 60 HT CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 150- 60 HT CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.