Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351090
Cod. Produttore
7351090
Cod. EAN
8025241135276

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 150 V
  • Corrente: 60 A
  • Tipo: CASS. MNX
  • Serie: WX7351090
  • Applicazione: Illuminazione
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Materiale: PC
  • Produttore: WIMEX S.R.L.
PC 150- 60 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 150- 60 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.