Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351075
Cod. Produttore
7351075
Cod. EAN
8025241135245

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 150 V
  • Corrente nominale: 50 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Compatta
  • Montaggio: Facile
  • Manutenzione: Semplice
  • Serie: MNX
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: PC 150-50 LG CASSA MNX è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e durata nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo facilità di montaggio e manutenzione. Progettato per soddisfare gli standard tecnici più rigorosi, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca qualità e resistenza in un materiale elettrico.