Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351045
Cod. Produttore
7351045
Cod. EAN
8025241135160

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione nominale: 125 V
  • Corrente nominale: 75 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Professionale
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: PC 125-75 LG CASS. MNX è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto si integra facilmente in impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni costanti e sicure. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta efficace per il settore elettrico.