›

PC 125- 35 LG CASS. MNX

Cod. Rexel WX7351040
Cod. Produttore 7351040
Cod. EAN 8025241135139

Informazioni principali

  • Descrizione: PC 125- 35 LG CASS. MNX
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Serie: MNX
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Tipo: Lampade e proiettori
  • Materiale: Alta qualità
  • Prezzo: Conveniente
  • Produttore: WIMEX S.R.L.

Descrizione del prodotto

PC 125- 35 LG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 125- 35 LG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
PC 125- 35 LG CASS. MNX