Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351065
Cod. Produttore
7351065
Cod. EAN
8025241135221

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione nominale: 125 V
  • Corrente nominale: 125 A
  • Tipo: Cassetta
  • Materiale: HG
  • Uso: Illuminazione ambienti
  • Applicazione: Domestico e lavoro
  • Protezione: Standard
PC 125-125 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 125-125 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.