›

PC 100- 60 HG CASS. MNX

Cod. Rexel WX7351025
Cod. Produttore 7351025
Cod. EAN 8025241135092

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: robusta e resistente
  • Dimensioni: 100 x 60 cm
  • Materiale: alta qualità
  • Montaggio: facile e funzionale
  • Serie: PC 100-60 HG
  • Uso: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PC 100-60 HG è una cassetta per impianti elettrici caratterizzata da una struttura robusta e resistente, ideale per l'installazione e la protezione di componenti elettrici. Progettata per garantire sicurezza e durata nel tempo, questa cassetta si adatta perfettamente a diversi contesti di utilizzo grazie al suo design funzionale e ai materiali di alta qualità impiegati nella realizzazione. La sua configurazione consente un facile montaggio e manutenzione, rendendola una soluzione efficiente per l'organizzazione degli impianti elettrici.
PC 100- 60 HG CASS. MNX