Prodotti /

Cod. Rexel
WX7352012
Cod. Produttore
7352012
Cod. EAN
8025241155861

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione nominale: 100 V
  • Corrente nominale: 50 A
  • Materiale: PC
  • Applicazione: Illuminazione
  • Tipo: CASS.
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Marca: WIMEX
PC 100- 50 LT CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PC 100- 50 LT CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.