›

PC 081206 CASSETTA EURONORD

Cod. Rexel WX7301020
Cod. Produttore 7301020
Cod. EAN 8025241133920

Informazioni principali

  • Modello: PC 081206
  • Tipo: Cassetta elettrica
  • Materiale: Resistente e sicuro
  • Uso: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile montaggio
  • Manutenzione: Agevolata
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Serie: EURONORD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta elettrica modello PC 081206, ideale per l’installazione di componenti e dispositivi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti elettrici, garantisce protezione e sicurezza per le connessioni interne. Progettata per facilitare il montaggio e la manutenzione, si adatta perfettamente alle esigenze di impiantistica elettrica professionale.
PC 081206 CASSETTA EURONORD