›

PC 071004 CASSETTA EURONORD

Cod. Rexel WX7301012
Cod. Produttore 7301012
Cod. EAN 8025241174916

Informazioni principali

  • Modello: PC 071004
  • Tipo: Cassetta elettrica
  • Protezione: Contro polvere e agenti
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Civile e industriale
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Organizzazione: Ottimale cablaggi
  • Serie: EURONORD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta elettrica modello PC 071004 progettata per l’installazione di componenti elettrici con elevata affidabilità e sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo. Adatta per utilizzi in impianti elettrici civili e industriali, assicura facilità di montaggio e manutenzione. La sua struttura è pensata per offrire un’organizzazione efficiente dei cablaggi e una protezione ottimale contro polvere e agenti esterni. Ideale per chi cerca un prodotto funzionale e robusto nel settore del materiale elettrico.
PC 071004 CASSETTA EURONORD