›

PATG 8/23

Cod. Rexel CX0805001
Cod. Produttore 0805001
Cod. EAN 4017918137878

Informazioni principali

  • Tipo: Striscia bianca
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Larghezza testo: 4,2 mm
  • Spessore morsetti: 4,2 mm
  • Numero cartellini: 10
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1
  • Serie: ZB 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4,2 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

4,2 mm

PATG 8/23