Prodotti /

Cod. Rexel
CX1013151
Cod. Produttore
1013151
Cod. EAN
4017918013578

Informazioni di prodotto

Cartellino

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

15 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

materiale

Altro

diametro del cavo

0,6 ... 0,6 mm

diametro filo

0,6 ... 50 mm