Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMPANC6AS24P
Cod. Produttore
PANC6AS24P
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch panel CAT6A

numero di prese/prese mobili

24

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6A

tipo di collegamento

110

numero di unità di altezza (UA)

01

colore

nero

numero RAL

9005

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

altezza

44.45 mm

larghezza

482.6 mm

profondità

45 mm

Produttore

Patch panel 19’’ con 24 prese RJ45 schermate CAT6A Ed2.2