Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGM625020200
Cod. Produttore
625020200
Cod. EAN
3700575920648
Prodotto Gigamedia.
Categoria: Patch panel PRECARICATO CAT5E

numero di prese/prese mobili

24

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

tipo di collegamento

110

numero di unità di altezza (UA)

01

colore

nero

numero RAL

9005

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

altezza

44.45 mm

larghezza

482.6 mm

profondità

45 mm

Produttore

Patch panel 19’’ 24 porte RJ45 precaricato CAT5e UTP Blocco 110/LSA+