› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PATCH OTTICA SC/APC+SC/APC 10MT

Cod. Rexel GGJSG657SCA10M
Cod. Produttore JSG657SCA10M

Informazioni principali

  • Tipo: Patch ottica SC/APC
  • Lunghezza: 10 metri
  • Diametro cavo: 2 mm
  • Norma: ITU-T G657A2
  • Raggio curvatura: Piccolo
  • Colore: Avorio
  • Applicazione: Residenziale
  • Serie: GGJSG657SCA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I patch cord drops Gigamedia vengono utilizzati per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore. Di piccolo diametro (2mm) e conformi alle specifiche della norma ITU-T G657A2 (fibre a piccolo raggio di curvatura), rispettano i vincoli di installazione in ambiente residenziale, e possono essere installate in particolare lungo il battiscopa o intorno un telaio di una porta. Disponibili in avorio, si inseriscono facilmente nella progettazione di alloggi collettivi e individuali.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Simplex

numero di fibre

1

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

standard della fibra secondo ITU-T

G.657.A2

PATCH OTTICA SC/APC+SC/APC 10MT