› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

PATCH CORD UTP CAT5E 20MT.PVC GRIG.

Cod. Rexel GGCAT5E20M
Cod. Produttore CAT5E20M
Cod. EAN 3700575907786

Informazioni principali

  • Categoria: 5e U/UTP
  • Lunghezza: 20m
  • Materiale guaina: PVC o LSZH
  • Impedenza: 100 Ohms
  • Frequenza: 0-100 MHz
  • Connettore: RJ45
  • Serie: GGCAT5E20M
  • Standard: EIA/TIA 568B.2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Schermatura : U/UTP Categoria : Categoria 5e U/UTP Imballaggio : Al pezzo Conformità agli standard : EIA/TIA 568B.2 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 Colore guaina : Grigio Gamma di frequenza : da 0 a 100 Mhz Impedenza Caratteristica : 100 Ohms Info aggiuntive 1 : Versione LSZH : Resistenza al fuoco LSZH IEC 60332-3 Diametro : 24 AWG Lunghezza : 20m Clip non sporgente con dispositivo di protezione Materiale guaina : PVC o LSZH Materiale conduttore : rame multifilo tipo di cablaggio : T568A/B tipo di connessione : RJ45

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

20 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

67 %

PATCH CORD UTP CAT5E 20MT.PVC GRIG.
€ 22,11 x 1 pz.
(pz.)