Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0164000000
Cod. Produttore
0164000000
Cod. EAN
4008190095345

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il montaggio di guide e strutture elettriche, garantendo affidabilità e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai piedini di montaggio avvitabili
  • Risparmio di tempo nell’allineamento e fissaggio delle guide
  • Compatibilità con diverse superfici di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e stabile degli impianti elettrici
  • Maggiore durata e affidabilità delle strutture montate
  • Possibile ottimizzazione degli spazi grazie a supporti modulari

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I piedini di montaggio sono avvitati al muro, ad esempio, per permettere il montaggio delle guide.

larghezza

18 mm

altezza

72 mm

profondità

48 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Angolare di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

Accessori

Produttore

Piedini montaggio avvitabili per guide supporto fissaggio muro applicazioni elettriche

€ 1,46 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info