Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMD2MTC1M
Cod. Produttore
D2MTC1M
Prodotto Gigamedia.
Categoria: FIBRA OTTICA

tipo di fibra

multimode 62,5/125

categoria

OM1

numero di fibre

02

tipo di cavo

Duplex

lunghezza

01 m

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

SC

colore del rivestimento

arancione

manicotto anti-piegatura

inserito

resistente alla fiamma

secondo EN 50265-2-1

senza alogeni secondo EN 50267-2-3

Produttore

Patch cord ottica DUPLEX OM1 62,5/125 µm - ST/SC - 1 m Arancione