› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PATCH CORD G657A2 SCAPC 3M

Cod. Rexel GGJSG657CSCA3M
Cod. Produttore JSG657CSCA3M

Informazioni principali

  • Tipo fibra: G657A2
  • Connettore: SC APC
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Perdita segnale: bassa
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: reti ad alta velocità
  • Resistenza curvatura: elevata
  • Serie: GGJSG657CSCA3M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il patch cord G657A2 SC APC da 3 metri è un cavo in fibra ottica di alta qualità progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Realizzato con fibra G657A2, offre una maggiore flessibilità e resistenza alla curvatura, ideale per installazioni in spazi ristretti o ambienti complessi. Il connettore SC APC assicura una connessione stabile e una minima perdita di segnale, rendendo questo patch cord perfetto per applicazioni di rete ad alta velocità e sistemi di comunicazione ottica. La lunghezza di 3 metri permette una facile gestione e collegamento tra dispositivi, mantenendo un elevato standard di affidabilità e durata.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Simplex

numero di fibre

1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

standard della fibra secondo ITU-T

G.657.A2

PATCH CORD G657A2 SCAPC 3M